Referencias
Izar cutting tools sal:30364
Rubix:798798691000
fabricante:1892-30364
Detalles de producto : BROCA SDS MAX HORMIGON 35X570 MM 1892
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Uso en hormigón reforzado, hormigón estándar, hormigón en bloque
Marca de aviso de desgaste
4 puntas a partir de diámetro 16 mm
Marca de aviso de desgaste
4 puntas a partir de diámetro 16 mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 35 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 450 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,18 € Sin IVA
/ unidad
140,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
