BROCA 14X210 MM SDS-PLUS MX4

Broca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932352037
Rubix:798935673000
EAN:4002395366941
brand logo

Resumen técnico

Longitud total210 mm
Diámetro de perforación14 mm
Longitud de corte150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA 14X210 MM SDS-PLUS MX4


Geometría simétrica de 4 cuchillas (4 x 90°). Orificios redondos perfectos para un ajuste óptimo de los anclajes. Nuevo diseño de punta angulada más afilada para facilitar la perforación puntual con precisión milimétrica y mayor rendimiento en barras de refuerzo. Punta maciza de carburo soldada de una pieza en 5-10 mm y punta ranurada de carburo de una pieza en 12-32 mm para una mayor duración. Geometría de 4 canales: La geometría de 4 canales de gran volumen garantiza una eliminación óptima del polvo y los residuos. Clasificación PGM. Fabricadas en Alemania.

Información técnica


Atributos
Longitud total210 mm
Diámetro de perforación14 mm
Longitud de corte150 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colasds plus
20,70 Sin IVA
/ unidad
25,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días