BROCA SDS MAX D.14X200 MM

Broca sds max

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:652533
Rubix:799177698000
EAN:3660338000676
Drill-bit SDS MAX 14x200

Resumen técnico

Longitud total340 mm
Diámetro de perforación14 mm
Longitud de corte200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA SDS MAX D.14X200 MM


Cabezal 6 brocas.
Punta autocentrante.
Hélice de tipo progresivo.
Utilización: escayola, piedra, hormigón, granito, mármol, ladrillo macizo, hormigón armado.

Información técnica


Atributos
Longitud total340 mm
Diámetro de perforación14 mm
Longitud de corte200 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds max
93,36 € Sin IVA
/ unidad
112,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días