BROCA 10X265 MM SDS-PLUS MX4

Broca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932352028
Rubix:798935652000
EAN:4002395366859
brand logo

Resumen técnico

Longitud total265 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud de corte200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA 10X265 MM SDS-PLUS MX4


Geometría simétrica de 4 cuchillas (4 x 90°). Orificios redondos perfectos para un ajuste óptimo de los anclajes. Nuevo diseño de punta angulada más afilada para facilitar la perforación puntual con precisión milimétrica y mayor rendimiento en barras de refuerzo. Punta maciza de carburo soldada de una pieza en 5-10 mm y punta ranurada de carburo de una pieza en 12-32 mm para una mayor duración. Geometría de 4 canales: La geometría de 4 canales de gran volumen garantiza una eliminación óptima del polvo y los residuos. Clasificación PGM. Fabricadas en Alemania.

Información técnica


Atributos
Longitud total265 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud de corte200 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colasds plus
13,30 € Sin IVA
/ unidad
16,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días