Referencias
Beta Tools:419 16X250
Rubix:798161033000
fabricante:004190114
EAN:8014230144931


Resumen técnico
| Longitud total | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud de corte | 190 mm |
Documentos
Detalles de producto : 419 16X250-BROCAS ALBAÑILERIA SDS PLUS
Brocas de albañilería cuerpo fresado, con punta de metal duro, vástago SDS Plus
HVA~ 1650 • 2 cuchillas • 4 hélices • Para perforar pared, cemento, hormigón, piedras DIN 8039
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x65x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 219,5 g |
| Longitud total | 250 mm |
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud de corte | 190 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días