Referencias
Beta Tools:417 7
Rubix:798160597000
fabricante:004170009
EAN:8014230141176


Resumen técnico
| Longitud total | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Longitud de corte | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417 7-BROCAS DE ALBAÑILERIA SERIE CORTA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Longitud total | 120 mm |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Longitud de corte | 70 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días