Referencias
Bosch:1600A01BA3
Rubix:798984318000
EAN:3165140970341

Detalles de producto : CONJUNTO PROCORE18V 4.0AH + GAL 18V-40 PROFESSIONAL
Juego básico 2 ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Este juego básico ofrece el rendimiento de una batería convencional de 18 V con el tamaño y el peso más reducidos. La ProCORE18V 4.0Ah incluye nuestra tecnología más innovadora de celdas, la de celda 21700. Por lo tanto, esta batería es más compacta y ofrece un menor peso que una batería estándar de 18 V y 4,0 Ah. Para disfrutar de una vida útil y una autonomía más largas, esta batería ProCORE18V cuenta con nuestra tecnología COOLPACK 2.0 para mejorar la gestión del calor. El cargador compacto GAL 18V-40 carga la batería ProCORE18V 4.0Ah al 80 % en solo 48 minutos. Desde 2008, todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas nuevas o ya existentes de Bosch Professional de la misma categoría de potencia. La batería ProCORE18V 4.0Ah incluye un indicador del estado de carga de alta resolución con cinco LED. Caja de cartón; 2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Juego básico 2 ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Cualidades
At least 87% more usage time compared to 18V 4.0 A·h and 6.0 A·h batteries.
The most compact and lightweight 18V high performance batteries.
Compatible with all Blue Li-ion 18V tools.
The most compact and lightweight 18V high performance batteries.
Compatible with all Blue Li-ion 18V tools.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 4 Ah |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Tipo | cargador + batería |
| Modelo | gal 1880 cv + procore18v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
