Referencias
Bosch:GAS 18V-10 L (06019C6302)
Rubix:798830872000
fabricante:06019C6302
EAN:3165140995405






Documentos
Detalles de producto : GAS18V-10L+ACC+CARTON
Aspirador a batería GAS 18V-10 L, El GAS 18V-10L Professional es el aspirador a batería de 18 V de clase L de Bosch con potencia total de aspiración. Incorpora tecnología de flujo de aire rotativo (Rotational Airflow Technology) que impide que el filtro se atasque y proporciona una potencia de aspiración constante e ininterrumpida. Su ligero peso y compacto diseño permiten un transporte y un almacenamiento sencillos. Su diseño sin bolsa y los numerosos accesorios (incluidos) lo convierten en el aspirador ideal para una amplia variedad de aplicaciones en seco y en húmedo. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (Professional 18V System). El GAS 18V-10L Professional está equipado con un filtro HEPA y se ha certificado para la clase de polvo L de acuerdo con la normativa europea. 1 manguera de 1,6 m (2 608 000 658); 1 codo de tubo (2 608 000 659); Juego de 3 tubos de aspiración (2 608 000 660); 1 boquilla para ranuras, 250 mm (2 608 000 661); 1 filtro de pliegues planos (2 608 000 663); 1 boquilla para suelos (2 608 000 707); 1 adaptador de herramientas eléctricas (2 608 000 708); 1 correa de hombro (2 608 000 706); Set de 4 piezas rodantes (2 608 000 705); Caja de cartón
Aspirador a batería GAS 18V-10 L
Cualidades
•Sustained suction power for a longer period of time thanks to its Rotational Airflow Technology
Easy transportation & handling thanks to its lightweight and compact design and to the “Click and Clean” interface
Broad variety of applications thanks to its bagless design for wet and dry usages, and to the many accessories
Easy transportation & handling thanks to its lightweight and compact design and to the “Click and Clean” interface
Broad variety of applications thanks to its bagless design for wet and dry usages, and to the many accessories
Información técnica
Atributos
| Vacío | 115 mbar |
|---|---|
| Potencia | 260 W |
| Fuente de alimentación | 18 V |
| Depósito | 6 l |
| Tipo | extractor de polvo sin cable |
| Peso | 4.7 kg |
| Flujo de aire | 34 l/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,75 € Sin IVA
/ unidad
258,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días