BATERIA EXBA18V-40 4,0AH

Batería

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:1600A036YW
Rubix:799314185000
fabricante:1600A036YW
EAN:4053423341027
brand logo

Resumen técnico

Capacidad4 Ah
Tensión18 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BATERIA EXBA18V-40 4,0AH


Potencia máxima hasta 2 veces mayor que con la GBA 18V 4.0Ah Professional

• Potencia elevada : Hasta 2 000 W de potencia máxima para las aplicaciones exigentes (datos procedentes de pruebas internas en laboratorio, potencia máxima instantánea, con batería nueva completamente cargada)
• Celdas « tabless » (sin conectores) de alto rendimiento : Baja resistencia interna para una alta potencia y una muy buena densidad energética
• Larga vida útil : Diseño robusto, carcasa reforzada, muy buena gestión térmica gracias a la tecnología COOLPACK 2.0 y la tecnología de celdas « tabless » (sin conectores)
• Compatibilidad máxima : Compatible con el Professional 18V System Bosch y la alianza de baterías multi-marcas AMPShare

Características técnicas :
• Tensión de la batería : 18,0 V
• Peso : 0,605 kg
• Dimensiones de la batería (ancho x largo x alto) : 80 x 121 x 51 mm
• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto) : 94 x 144 x 74 mm
• Capacidad de la batería : 4 Ah

Cualidades

• Potencia máxima hasta 2 veces mayor que con la GBA 18V 4.0Ah Professional
• Frente a la GBA 18V 4.0Ah Professional (datos procedentes de pruebas internas en laboratorio, potencia máxima instantánea, con batería nueva completamente cargada)
• Alta potencia: Hasta 2 000 W de potencia máxima para las aplicaciones exigentes (datos procedentes de pruebas internas en laboratorio, potencia máxima instantánea, con batería nueva completamente cargada)
• Celdas « tabless » (sin conectores) de alto rendimiento: Baja resistencia interna para una alta potencia y una muy buena densidad energética
• Larga vida útil: Diseño robusto, carcasa reforzada, muy buena gestión térmica gracias a la tecnología COOLPACK 2.0 y la tecnología de celdas « tabless » (sin conectores)
• Compatibilidad máxima: Compatible con el Professional 18V System Bosch y la alianza de baterías multi-marcas AMPShare

Información técnica


Atributos
Capacidad4 Ah
Tensión18 V
Tipobattery pack
Modeloexba18v-40
Peso0.83 kg
131,10 € Sin IVA
/ unidad
158,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días