Referencias
Bosch:GHG 23-66 (06012A6300)
Rubix:798698275000
fabricante:06012A6300
EAN:3165140889483



Detalles de producto : DECAPADOR GHG 23-66
Decapador por aire caliente GHG 23-66, Control total de la temperatura y el flujo de aire: el decapador por aire caliente GHG 23-66 Professional está especialmente concebido para trabajos exigentes. Este decapador por aire caliente, que cuenta con 10 opciones de flujo de aire, regulador digital de temperatura y cuatro programas personalizables, permite un control total de la herramienta en cualquier fase del trabajo. Gracias a su potentísimo motor de 2300 W, el GHG 23-66 Professional alcanza fácilmente hasta 650 °C. Para una mayor protección del usuario y una larga vida útil de la herramienta, esta cuenta con una función de protección térmica que apaga la unidad de calefacción, aunque el soplador siga funcionando. Este decapador por aire caliente es ideal para una gran variedad de tareas, como soldadura de plásticos y tuberías, soldadura y retractilado de cables. La pantalla de 1,4" del GHG 23-66 Professional asegura la facilidad de uso. El decapador por aire caliente cuenta con una empuñadura de protección y puede retirarse a un lado cómodamente tras su uso para que se enfríe, por lo que el usuario está siempre protegido. Maletín de transporte; Boquilla con protección del vidrio de 75 mm (1 609 390 452); Boquilla plana de 50 mm (1 609 201 795); Boquilla reductora, 9 mm (1 609 201 797); Zapata de soldadura, 10 mm (1 609 201 798); Boquilla reflectora, 32 x 33 mm (1 609 390 453)
Decapador por aire caliente GHG 23-66
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2300 W |
|---|---|
| Flujo de aire | 500 l/min |
| Peso | 0.67 kg |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 650 °C |
| Longitud | 245 mm |
| Modelo | ghg 23-66 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,25 € Sin IVA
/ unidad
270,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
