BATERIA GBA 18V 5,0AH PROFESSIONAL 1600A002U5

GBA 18V 5.0Ah

Ver información técnica

Referencias

Bosch:1600A002U5
Rubix:798818838000
EAN:3165140791649
brand logo

Resumen técnico

Capacidad5 Ah
Tensión18 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BATERIA GBA 18V 5,0AH PROFESSIONAL 1600A002U5


Batería GBA 18V 5.0Ah, La batería GBA 18V 5.0Ah Professional está diseñada para tener más autonomía en la categoría de 18 V de Bosch. Su mayor capacidad permite que tenga un 25 % más de autonomía que la 18V 4.0 Ah Professional. Esta batería también tiene tecnología COOLPACK 1.0 para mejorar la disipación del calor desde el interior hasta el exterior de la misma. El calor puede dañar las celdas, por lo que la tecnología COOLPACK ofrece una mayor vida útil de la batería y permite que rinda durante períodos de trabajo más largos. La batería es compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). La GBA 18V 5.0Ah Professional es una batería de litio (Li-ion) con indicador de carga, que muestra el estado del nivel de la misma. Caja de cartón; 1 batería GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Batería GBA 18V 5.0Ah

Cualidades

Up to 25% longer autonomy (compared to a 4.0 Ah battery).
COOLPACK technology for up to 100% longer service life (compared to a battery without COOLPACK).
Flexible Bosch Power System: batteries suitable for all appliances in the same voltage class.

Información técnica


Atributos
Capacidad5 Ah
Tensión18 V
Tipoli-ion
Modelogba 18v
Peso1.5 kg
107,35 Sin IVA
/ unidad
129,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días