Referencias
Bosch:GSR 12V-15 (060186810F)
Rubix:798812421000
fabricante:060186810F
EAN:3165140895248





Detalles de producto : ATORNILLADOR GSR 12V-15 (2X2,0AH GAL12V-20)+BOLSA
Atornillador a batería GSR 12V-15, El atornillador a batería GSR 12V-15 Professional ofrece un rendimiento equilibrado y un tamaño compacto en la categoría de 12 V de Bosch. Su par de giro duro de 30 Nm y 0-1300 rpm ofrecen la mejor relación entre tamaño y rendimiento. Su diseño compacto proporciona un manejo óptimo y lo convierte en la herramienta perfecta para trabajar en altura y en espacios reducidos. La función Electronic Cell Protection del atornillador impide la sobrecarga, el calentamiento y la descarga total. Esta herramienta está concebida para taladrar en madera con un diámetro máximo de 19 mm y en acero con uno de hasta 10 mm, y para diámetros de atornillado de hasta 7 mm. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 V (Professional 12V System). El GSR 12V-15 Professional también cuenta con 2 velocidades, Autolock, indicador del estado de carga, Electronic Motor Protection y tecnología de iones de litio. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2V2); 1/2 bandeja para L-BOXX, accesorios (1 600 A00 2WY)
Atornillador a batería GSR 12V-15
Cualidades
The 12 V class screwdriver with a perfect balance between performance and compactness
- Ideal size/performance ratio thanks to 30 Nm torque (hard screwdriving) and no-load speed of 0-1,300 rpm
- Compact design for optimum maneuverability, especially when working at height or in confined spaces
- Good battery protection against overcharging, overheating and total discharge thanks to Electronic Cell Protection
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 10 mm |
| Par máximo | 30 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1300 rpm |
| Modelo | gsr 12v-15 |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Peso | 0.95 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,95 € Sin IVA
/ unidad
231,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
