Referencias
Bosch:GBL 18V-120 (06019F5100)
Rubix:798861021000
fabricante:06019F5100
EAN:3165140821049
Documentos
Detalles de producto : SOPLADOR DE BATERIA GBL 18V-120
Soplador de batería GBL 18V-120, El soplador a batería GBL 18V-120 Professional proporciona una limpieza rápida en la categoría de 18 V. La velocidad del aire puede alcanzar los 270 km/h, lo que lo convierte en una herramienta muy potente a la hora de obtener buenos resultados al limpiar una zona. El soplador puede utilizarse para ordenar lugares de trabajo, limpiar orificios de perforación y para más aplicaciones versátiles. Además, su compacto y equilibrado diseño facilitan el manejo para un mayor control. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). El GBL 18V-120 Professional ofrece dos velocidades diferentes. Ofrece dos velocidades diferentes 4 accesorios (boquilla, tubo de ampliación, boquilla de profundidad, tubo de recogida de polvo)
Soplador de batería GBL 18V-120
Cualidades
•Very powerful with an air speed of 270 km/h
Very versatile with four accessories
Compact and handy design
Very versatile with four accessories
Compact and handy design
Información técnica
Atributos
| Peso | 1.1 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | si |
| Motor térmico | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,20 € Sin IVA
/ unidad
133,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días