Referencias
Bosch:EasyHeat 500 (06032A6000)
Rubix:798687697000
fabricante:06032A6000
EAN:3165140887861

Detalles de producto : 0.603.2A6.000 DECAPADOR EASYHEAT 500
Decapador por aire caliente EasyHeat 500; La pistola de calor fácil de usar permite un manejo muy seguro; Diseño compacto y ligero, además de tamaño reducido para un manejo sencillo y fiable; Cuenta con una cómoda zona de agarre para un buen control de la herramienta; Dos iconos autoexplicativos muestran claramente los dos ajustes fáciles de usar; La parte posterior de la pistola cuenta con una superficie de goma antideslizante para mayor estabilidad de agarre; Gran variedad de boquillas específicas para cada tarea, especialmente diseñadas para cada aplicación; Caja de cartón
Decapador por aire caliente EasyHeat 500
Cualidades
The Bosch PHG 500-2 is a 1,600 W universal tool for removing paint and varnish or for welding and fixing a wide variety of materials. The Thermostop function automatically cuts off power to the heating elements in the event of an overload. Air flow and temperature are adjustable in two positions.
Power 1600 W. - Working temperature 300 to 500°C. - Air flow (2 levels) 240/450 l/min.
Power 1600 W. - Working temperature 300 to 500°C. - Air flow (2 levels) 240/450 l/min.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1600 W |
|---|---|
| Flujo de aire | 450 l/min |
| Peso | 0.47 kg |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 300 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 500 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,18 € Sin IVA
/ unidad
52,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
