Referencias
SMC:KN-Q06-200
Rubix:799255676000
fabricante:00075165
EAN:3618036073454
brand logo
Resumen técnico
Tipoboquilla
Materialacero inoxidable
Diámetro de rosca2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KN-Q06-200


Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales KN, se puede ahorrar entre 30~90% del consumo de aire requerido para la operación de la boquilla actual mediante la selección adecuada de la nueva boquilla y el dimensionado. Están disponibles muchas variantes de boquilla con materiales de tubo que incluyen nylon, nylon blando, tubería de cobre blando y tubería OST. Los tamaños varían de 4mm-20mm.
KN, Boquilla para conexión instantánea

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Tipoboquilla
Materialacero inoxidable
Diámetro de rosca2 mm
Diámetro6 mm
Longitud de cuerpo35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,75 Sin IVA
/ unidad
5,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días