Referencias
SMC:KNP-1
Rubix:798399053000
fabricante:KNP-1
EAN:3618036072907

Resumen técnico
| Tipo | regulador ar |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : KNP-1
Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales de medidor KN series, se puede ahorrar 30~90% del consumo de aire requerido para la operación de la boquilla actual mediante la selección adecuada de la nueva boquilla y su dimensionado. Están disponibles muchas variaciones de boquillas con materiales de tubo que incluyen nylon, nylon blando, tubo de cobre blando y OST tubing. Los tamaños van de 4mm-20mm.
KNP, Pieza de medida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Tipo | regulador ar |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud de cuerpo | 63.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,02 € Sin IVA
/ unidad
148,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días