Referencias

SMC:KN-06-150
Rubix:798451012000
fabricante:KN-06-150
EAN:3618036073591
SMC NOZZLE KN-06-150

Resumen técnico

Tipoboquilla
Materialacero inoxidable
Diámetro de rosca1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KN-06-150


Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales de medición de la serie KN, se puede ahorrar entre el 30~90% del consumo de aire requerido por la boquilla actual mediante la selección y el dimensionado adecuados de la nueva boquilla. Están disponibles muchas variantes de boquilla con materiales de tubo que incluyen nylon, nylon blando, tubo de cobre blando y tubería OST. Los tamaños van de 4mm-20mm.
KN, Boquilla con racor integrado

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Tipoboquilla
Materialacero inoxidable
Diámetro de rosca1.5 mm
Diámetro entre caras12 mm
Diámetro6 mm
Longitud de cuerpo30.8 mm
6,85 € Sin IVA
/ unidad
8,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días