Referencias
SMC:KNL3-06-150A02
Rubix:798187990000
EAN:3618032181283

Documentos
Detalles de producto : KNL3-06-150A02
Con el lanzamiento de las toberas de la serie KN y los cabezales, se puede ahorrar entre el 30~90% del consumo de aire requerido para la operación de la tobera actual mediante la selección adecuada de la nueva tobera y su dimensionamiento. Hay muchas variantes de toberas disponibles con materiales de tubo que incluyen nylon, nylon blando, tubo de cobre blando y OST tubing. Los tamaños van de 4mm-20mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Tipo | tobera |
| Material | cobre |
| Diámetro de rosca | 1.5 mm |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud de cuerpo | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,01 € Sin IVA
/ unidad
16,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días