Referencias
SMC:KN-Q06-100
Rubix:752100536043
fabricante:KN-Q06-100
EAN:3618036073478

Documentos
Detalles de producto : KN-Q06-100
Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales KN, se puede ahorrar entre 30~90% del consumo de aire requerido para la operación de la boquilla actual mediante la selección adecuada de la nueva boquilla y el dimensionado. Están disponibles muchas variantes de boquilla con materiales de tubo que incluyen nylon, nylon blando, tubería de cobre blando y tubería OST. Los tamaños varían de 4mm-20mm.
KN, Boquilla para conexión instantánea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Tipo | tobera |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rosca | 1 mm |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud de cuerpo | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,75 € Sin IVA
/ unidad
5,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días