Referencias
SMC:KN-10-350
Rubix:798936269000
fabricante:KN-10-350
EAN:3618036073539

Resumen técnico
| Tipo | boquilla |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : KN-10-350
Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales de medición de la serie KN, se puede ahorrar entre el 30~90% del consumo de aire requerido por la boquilla actual mediante la selección y el dimensionado adecuados de la nueva boquilla. Están disponibles muchas variantes de boquilla con materiales de tubo que incluyen nylon, nylon blando, tubo de cobre blando y tubería OST. Los tamaños van de 4mm-20mm.
KN, Boquilla con racor integrado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Tipo | boquilla |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
| Diámetro entre caras | 14 mm |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud de cuerpo | 37.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,51 € Sin IVA
/ unidad
9,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días