KNP-2 00075163

AR Regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KNP-2
Rubix:798615404000
fabricante:KNP-2
EAN:3618036072891
brand logo

Resumen técnico

Tipoar regulador
Materialacero inoxidable a2
Diámetro de rosca0.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KNP-2 00075163


Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales de medidor KN series, se puede ahorrar 30~90% del consumo de aire requerido para la operación de la boquilla actual mediante la selección adecuada de la nueva boquilla y su dimensionado. Están disponibles muchas variaciones de boquillas con materiales de tubo que incluyen nylon, nylon blando, tubo de cobre blando y OST tubing. Los tamaños van de 4mm-20mm.
KNP, Pieza de medida

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Tipoar regulador
Materialacero inoxidable a2
Diámetro de rosca0.7 mm
Diámetro0.7 mm
Longitud de cuerpo41 mm
61,81 € Sin IVA
/ unidad
74,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días