ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM 3.2 X 350 / CASO 59 EE
Electrodo de recargue duro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:853734
Rubix:798944510000
EAN:3660338097553

Documentos
Detalles de producto : ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM 3.2 X 350 / CASO 59 EE
Electrodo de alto rendimiento (160 %) de recarga dura. Depósito basado en carburos resistentes a la abrasión mineral combinados con golpes. Alta duración
(63 HRC sin dilución). Depósito mecanizable solo con la muela abrasiva. Recarga posible en 1-2 o 3 pases. Cordón de aspecto muy bonito.
Voltaje de arranque: =- ~50 V.
APLICACIONES
Prensa, molduras, dientes de pala, trituradoras, tornillos de extrusión, coronas dentadas, herramienta de corte...
(63 HRC sin dilución). Depósito mecanizable solo con la muela abrasiva. Recarga posible en 1-2 o 3 pases. Cordón de aspecto muy bonito.
Voltaje de arranque: =- ~50 V.
APLICACIONES
Prensa, molduras, dientes de pala, trituradoras, tornillos de extrusión, coronas dentadas, herramienta de corte...
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ |
| Longitud | 350 mm |
| Número de electrodos | 59 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,03 € Sin IVA
/ unidad
203,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días