158-N ALICATE EXTRALARGO
Extra Long Snipe Nose Pliers with PVC Coated Handles and Fine Polish Finish
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:158-N
Rubix:798483772000
EAN:7311518277239

Documentos
Detalles de producto : 158-N ALICATE EXTRALARGO
Cualidades
Extra-long snipe nose pliers|Extra-long slim shaped serrated jaws|Tips give good grip and improved accessibility in confined spaces|Accurately machined jaws provide a sure grip on the workpiece
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 265 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,33 € Sin IVA
/ unidad
40,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
