2430 G-160 IP ALICATE BOC LARG A G-160 IP

Alicates de punta de agachadiza 2430

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2430 G-160 IP
Rubix:798267048000
EAN:7314150100811
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Longitud del pitorro51 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2430 G-160 IP ALICATE BOC LARG A G-160 IP


Alicates de punta de agachadiza desarrollados según el proceso científico Ergo conforme a la norma ISO 5745. Acabado en negro y con tratamiento anticorrosión. Fabricados en acero aleado de alto rendimiento, con mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior. Mordazas delgadas de forma semicircular y dentadas. Bordes afilados para cortar materiales más blandos como cobre y alambre aislado con plástico. Las puntas proporcionan un buen agarre y una mejor accesibilidad en espacios reducidos. Equipada con un muelle de retorno con función de encendido/apagado.

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Forma de la puntarecto
Longitud del pitorro51 mm
Longitud160 mm
Peso160 g
25,05 € Sin IVA
/ unidad
30,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días