188.16AVSE ALICATES BOCAS PLANAS AISLADOS
Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:188.16AVSE
Rubix:798530287000
EAN:3148511431566




Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 165 mm |
Detalles de producto : 188.16AVSE ALICATES BOCAS PLANAS AISLADOS
• Puntas con extremos estriados.
• Aislamiento con código color "seguridad".
• Presentación: cabeza bruñida.
ALICATE BOCAS PLANO AISLADO
Cualidades
Bits of ribbed noses. • Insulation with "safety"colour code.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 187 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 165x65x32 mm |
| Peso con embalaje | 187 g |
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Diámetro | 7 mm |
| Capacidad de corte | 50 mm |
| Peso | 170 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,83 € Sin IVA
/ unidad
76,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días