22 05 160 ALICATES DE BOCA RED ONDA
Alicate de boca redonda cromado con mangos con revestimiento PVC
Ver información técnicaReferencias
Knipex:22 05 160
Rubix:798258578000
EAN:4003773042907

Resumen técnico
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 22 05 160 ALICATES DE BOCA RED ONDA
Alicate de boca redonda
Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, con mordazas cortas y redondas, rectificadas con precisión, superficies de agarre planas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, con mordazas cortas y redondas, rectificadas con precisión, superficies de agarre planas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro | 3 mm |
| Peso | 169 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,94 € Sin IVA
/ unidad
39,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días