Referencias
Bahco:NS106-48
Rubix:798571102000
EAN:7314150295159

Detalles de producto : NS106-48 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 730 g |
|---|---|
| Apertura | 61 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | llave de golpe de boca abierta (para usar con martillo) |
| Peso | 710 g |
| Tamaño | 1-1/2' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,96 € Sin IVA
/ unidad
147,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
