B199.120.125 DESTORNILLADOR DE TUERCAS CON AISLAMIENTO
Destornillador para tuercas
Ver información técnicaReferencias
Bahco:B199.120.125
Rubix:798571350000
EAN:7314150287741


Resumen técnico
| Apertura | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Material | hoja de acero de aleación de alta calidad; aislamiento sobre la hoja; mango multicomponente con >75% de goma |
Detalles de producto : B199.120.125 DESTORNILLADOR DE TUERCAS CON AISLAMIENTO
Llave de tuerca aislada. Para trabajos bajo tensión hasta 1000V. Empuñadura: agarre de dos componentes con ranuras verticales para un agarre cómodo y una transmisión máxima de fuerza. Superficie antideslizante. Símbolo permanente en la empuñadura para facilitar la elección del destornillador adecuado. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Punta bruñida para mayor precisión. El número de artículo y la medida de la punta están grabados con láser en la herramienta para una fácil identificación. Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC6090. SB: embalaje para venta al por menor.
Cualidades
•Destornillador aislado VDE con vástago fino para tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal
Para trabajos en equipos bajo tensión, hasta 1000 V, aislamiento de alta calidad moldeado directamente sobre la hoja
Mango de dos componentes con ranuras verticales y amplia zona de agarre blando para un agarre cómodo y alta transmisión de par
Mango fabricado con más del 75% de caucho
Superficie antideslizante
Símbolo y marcas permanentes en el mango para la identificación rápida de la punta
Orificio integrado para colgar
Hoja fabricada en acero aleado de alto rendimiento
Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
SB = Empaquetado para venta al por menor en un colgador de plástico
Para trabajos en equipos bajo tensión, hasta 1000 V, aislamiento de alta calidad moldeado directamente sobre la hoja
Mango de dos componentes con ranuras verticales y amplia zona de agarre blando para un agarre cómodo y alta transmisión de par
Mango fabricado con más del 75% de caucho
Superficie antideslizante
Símbolo y marcas permanentes en el mango para la identificación rápida de la punta
Orificio integrado para colgar
Hoja fabricada en acero aleado de alto rendimiento
Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
SB = Empaquetado para venta al por menor en un colgador de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Apertura | 12 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Material | hoja de acero de aleación de alta calidad; aislamiento sobre la hoja; mango multicomponente con >75% de goma |
| Mango | mango de dos componentes con ranuras verticales, zona de agarre suave y orificio integrado para colgar |
| Peso | 182 g |
| Tamaño | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,58 € Sin IVA
/ unidad
23,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días