NS104-64 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, METRICA

Llave de anillo para martillo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:NS104-64
Rubix:798570958000
EAN:7314150294695
brand logo

Resumen técnico

Apertura64 mm
Longitud298 mm
Materialbronce de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NS104-64 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, METRICA


Llave de anillo para golpes, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 7444.

Cualidades

•Llave de estrella de golpe utilizada con un martillo para apretar tuercas y pernos grandes
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas

Información técnica


Atributos
Peso neto1848 g
Apertura64 mm
Longitud298 mm
Materialbronce de aluminio
Mangopara usar con un martillo
Peso1800 g
Tamaño64 mm
310,91 € Sin IVA
/ unidad
376,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días