NS006-5052 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-5052
Rubix:798570900000
EAN:7314150293520


Resumen técnico
| Apertura | 50x52 mm |
|---|---|
| Longitud | 380 mm |
| Material | bronce de aluminio (más blando y magnético) |
Detalles de producto : NS006-5052 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1868 g |
|---|---|
| Apertura | 50x52 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Material | bronce de aluminio (más blando y magnético) |
| Peso | 1900 g |
| Tamaño | 50x52 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,40 € Sin IVA
/ unidad
328,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días