Referencias
Gedore:GED0100050S
Rubix:798740585000
fabricante:2504588
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 50 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 255 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,70 € Sin IVA
/ unidad
286,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

