NS100-42 LLAVE DE ESTRIAS ABIERTA, ANTICHISPAS

Llave de boca abierta

Ver información técnica

Referencias

Bahco:NS100-42
Rubix:798571097000
EAN:7314150294053
brand logo

Resumen técnico

Apertura42 mm
Longitud230 mm
Materialbronce de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NS100-42 LLAVE DE ESTRIAS ABIERTA, ANTICHISPAS


Llave de boca de impacto, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 133.

Cualidades

•Made of aluminium bronze
15° head angle
Slogging open-end wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Fulfills product standard DIN 133
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Información técnica


Atributos
Peso neto705 g
Apertura42 mm
Longitud230 mm
Materialbronce de aluminio
Mangopara uso con martillo (llave de impacto)
Peso885 g
Tamaño42 mm
186,63 € Sin IVA
/ unidad
225,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días