Referencias
Beta Tools:58BA 55
Rubix:798328980000
fabricante:000580855
EAN:8014230697208

Documentos
Detalles de producto : 58BA 55-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x140x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2113 g |
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 305 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 2113 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,70 € Sin IVA
/ unidad
742,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
