Referencias
Bahco:NS106-144
Rubix:798570916000
EAN:7314150295548


Resumen técnico
| Apertura | 114.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 450 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-144 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8909 g |
|---|---|
| Apertura | 114.3 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para usar con un martillo |
| Peso | 8850 g |
| Tamaño | 4-1/2' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1388,73 € Sin IVA
/ unidad
1680,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días