Referencias
Gedore:GED0130046S
Rubix:798740253000
fabricante:2508842
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 46 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 46 mm |
|---|---|
| Longitud | 410 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,42 € Sin IVA
/ unidad
319,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

