Referencias
Bahco:NS106-26
Rubix:798571223000
EAN:7314150295036

Detalles de producto : NS106-26 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 228 g |
|---|---|
| Apertura | 38 mm |
| Longitud | 155 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para usar con martillo (llave de golpe) |
| Peso | 220 g |
| Tamaño | 13/16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,34 € Sin IVA
/ unidad
96,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
