Referencias
Gedore:GED0100046S
Rubix:798740584000
fabricante:2504618
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 46 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 46 mm |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,78 € Sin IVA
/ unidad
244,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

