NS100-80 LLAVE DE ESTRIAS ABIERTA, ANTICHISPAS

Llave de boca abierta

Ver información técnica

Referencias

Bahco:NS100-80
Rubix:798570999000
EAN:7314150294237
brand logo

Resumen técnico

Apertura80 mm
Longitud400 mm
Materialbronce de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NS100-80 LLAVE DE ESTRIAS ABIERTA, ANTICHISPAS


Llave de boca de impacto, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 133.

Cualidades

•Made of aluminium bronze
15° head angle
Slogging open-end wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Fulfills product standard DIN 133
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Información técnica


Atributos
Peso neto3314 g
Apertura80 mm
Longitud400 mm
Materialbronce de aluminio
Peso5080 g
Tamaño80 mm
652,81 € Sin IVA
/ unidad
789,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días