Referencias
Beta Tools:42BA-AS 3/4
Rubix:798165026000
fabricante:000420959
EAN:8014230527468

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 3/4-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 222x40x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 192 g |
| Apertura | 3/4 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 192 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,28 € Sin IVA
/ unidad
207,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
