Referencias
Bahco:NS106-20
Rubix:798571327000
EAN:7314150294992

Detalles de producto : NS106-20 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 194 g |
|---|---|
| Apertura | 15.9 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 140 g |
| Tamaño | 5/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € Sin IVA
/ unidad
65,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
