Referencias
Bahco:NS106-58
Rubix:798571071000
EAN:7314150295203


Resumen técnico
| Apertura | 46.04 mm |
|---|---|
| Longitud | 235 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-58 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 915 g |
|---|---|
| Apertura | 46.04 mm |
| Longitud | 235 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | cabeza de golpe/de estrella para uso con martillo (slogging ring wrench) |
| Peso | 890 g |
| Tamaño | 1-13/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,79 € Sin IVA
/ unidad
213,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días