Referencias
Beta Tools:42BA 28
Rubix:799090094000
fabricante:000420828
EAN:8014230781228

Documentos
Detalles de producto : LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA 42BA 28
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x100x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 442 g |
| Apertura | 28 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Material | berilio de cobre |
| Peso | 442 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,50 € Sin IVA
/ unidad
421,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
