Referencias
Bahco:NSB106-54
Rubix:798742183000
EAN:7314150324132




Resumen técnico
| Apertura | 42.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Material | cobre berilio (cu-be) (antichispa) |
Detalles de producto : NSB106-54 ESTRELLA TANCADA CU-BE
• Fabricado con cobre berilio
• Uso indicado con un martillo para apretar o aflojar pernos y tuercas grandes
• Conforme con la normativa DIN 7444
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
La llave de anillo Bahco NSB106-54 es antichispa (Cu-Be) y está destinada a apretar con un martillo tornillos y tuercas grandes. Dimensión 1-11/16.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 42.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Material | cobre berilio (cu-be) (antichispa) |
| Peso | 680 g |
| Tamaño | 1 11/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,42 € Sin IVA
/ unidad
306,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días