Referencias
Bahco:NS106-98
Rubix:798570961000
EAN:7314150295401

Detalles de producto : NS106-98 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3295 g |
|---|---|
| Apertura | 77.8 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 3250 g |
| Tamaño | 3-1/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,44 € Sin IVA
/ unidad
502,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
