Referencias
Beta Tools:78BA-AS 2
Rubix:798164468000
fabricante:000780918
EAN:8014230527598

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 2-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x78x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1492 g |
| Apertura | 2 mm |
| Longitud | 254 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 1492 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,35 € Sin IVA
/ unidad
669,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
