Referencias
Bahco:NS106-114
Rubix:798570943000
EAN:7314150295456


Resumen técnico
| Apertura | 90.49 mm |
|---|---|
| Longitud | 390 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-114 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4750 g |
|---|---|
| Apertura | 90.49 mm |
| Longitud | 390 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | anillo de golpe (utilizado con martillo) |
| Peso | 4700 g |
| Tamaño | 3 9/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,78 € Sin IVA
/ unidad
794,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días