Referencias
Beta Tools:89BA 27
Rubix:798166371000
fabricante:000890827
EAN:8014230494548

Documentos
Detalles de producto : 89BA 27-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 382x42x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 546 g |
| Apertura | 27 mm |
| Longitud | 370 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 546 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,85 € Sin IVA
/ unidad
391,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
