Referencias
Gedore:GED0130023S
Rubix:798740263000
fabricante:2508990
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 23 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 23 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,96 € Sin IVA
/ unidad
91,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

