Referencias
Bahco:NS106-54
Rubix:798571082000
EAN:7314150295180


Resumen técnico
| Apertura | 42.86 mm |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-54 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 703 g |
|---|---|
| Apertura | 42.86 mm |
| Longitud | 225 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | bronce de aluminio |
| Peso | 680 g |
| Tamaño | 1-11/16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,90 € Sin IVA
/ unidad
168,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días