Referencias
Bahco:NS010-2224
Rubix:798571098000
EAN:7314150293766


Resumen técnico
| Apertura | 22x24 mm |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-2224 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 309 g |
|---|---|
| Apertura | 22x24 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 195 g |
| Tamaño | 22x24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,43 € Sin IVA
/ unidad
121,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días